Mitsubishi Materials Chip TEGX

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)20
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Cutting Blade Length (mm)16.5
MaterialHTi10
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
TypePositive
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
Optimal grade for general machining and milling of cast iron for medium finishing of cast iron
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan