Mitsubishi Materials Chip TEGX

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)20
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Cutting Blade Length (mm)16.5
MaterialMD220
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
Suitable for cutting new materials such as non-ferrous metals such as aluminum alloys and fiber reinforced plastics (FRP).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan