Mitsubishi Materials Chip SPMR

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
MaterialMP3025
ShapeSquare 90 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan