Mitsubishi Materials Chip SPGR

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)9.525
MaterialUTI20T
ShapeSquare 90 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
Optimal grade for general machining and milling of cast iron for medium finishing of cast iron

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan