Mitsubishi Materials Chip SNMM-HV

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
MaterialUH6400
ShapeSquare 90 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan