Mitsubishi Materials Chip SNMG-FH

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
ShapeSquare 90 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
A cermet grade for continuous to intermittent cutting with improved wear resistance and fracture resistance due to the ultrafine grain structure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan