Mitsubishi Materials Chip SEMT-JH

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)20
Corner Radius (mm)1.5
Cutting Blade Length (mm)13.4
ShapeSquare 90 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)3.97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan