Mitsubishi Materials Chip SEER

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)20
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)15.875
MaterialF7030
ShapeSquare 90 °
Thickness (mm)4.76
Trusco Part No.155-9974

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan