Mitsubishi Materials Chip RPMW

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Corner Radius (mm)Round
Cutting Blade Length (mm)16
ShapeRound
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)6.35
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan