Mitsubishi Materials Chip RGEN-SN

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)30
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)Round
Cutting Blade Length (mm)20
ShapeRound
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.025
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan