Mitsubishi Materials Chip MPMX-WH

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Corner Radius (mm)1.2
Cutting Blade Length (mm)12.7
ShapeDiamond 86 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan