Mitsubishi Materials Chip JDMW-ZDSR-FT

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)15
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Corner Radius (mm)2
MaterialVP15TF
ShapePolygon
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan