Mitsubishi Materials Chip DNMX-MW

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Chip breakerMW type
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Blade Length (mm)15.5
MaterialUS7020
ShapeDiamond 55 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)6.35
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
Trusco Part No.660-7870

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan