Mitsubishi Materials Chip DNGN

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Cutting Blade Length (mm)11.6
MaterialMBS140
ShapeDiamond 55 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan