Mitsubishi Materials Chip DCET-SR

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)7
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.1
Cutting Blade Length (mm)7.8
ShapeDiamond 55 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)±0.025
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan