Mitsubishi Materials Chip CPMX

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Abrasive Materialsstainless steel
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Corner Radius (mm)0.4
Corner Radius Re (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)8.1
Cutting areaMedium cutting
Dimension S1 (mm)2.38
MaterialUP20M
ShapeDiamond shape 80 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
Trusco Part No.119-1951
TypePositive
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan