Mitsubishi Materials Chip CCGW

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)7
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
MaterialNX2525
ShapeDiamond shape 80 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
A cermet grade for continuous to intermittent cutting with improved wear resistance and fracture resistance due to the ultrafine grain structure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan