Mitsubishi Materials Chip CCGT-F

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)7
Corner Radius (mm)0.03
Cutting Blade Length (mm)3.57
ShapeDiamond shape 80 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)1.39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan