Mitsubishi Materials Chip APMT-PDER-H8

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Radius (mm)2.4
Cutting Blade Length (mm)17.02
MaterialF7030
ShapeParallelogram 85 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Square Size (mm)3.2
Thickness (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan