Mitsubishi Materials Chip AOGT-PEFR-GM

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Cutting Blade Length (mm)12
MaterialTF15
ShapeParallelogram 85 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)3.6
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan