Mitsubishi Materials AXD4000 Series Insert for Machining Titanium Alloy XDGX-PDER-GM

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)15
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
MaterialMP9120
Thickness (mm)5
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan