Mitsubishi Materials 4-Flute Smart Miracle Vibration Control Carbide Square End Mill, Semi-Long, Flute Length (J) 1mm

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)1
Blade Length (mm)4
Helix Angle (°)40
Number of Tips4 sheets
Outer Diameter (mm)1
Overall Length (mm)45
Shank Diameter (mm)4
Trusco Part No.179-3226

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Square

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan