Spesifikasi
| Alarm Output | 2 points |
|---|---|
| Control Method | ON-OFF Control |
| Control Output 1 | Relay Contact SPDT |
| Control Output 2 | None |
| Front Dimensions (mm) | 48x48 |
| Instruction Manual | English |
| Option | None |
| Power Supply Voltage (V) | 100 to 240 AC |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































