Spesifikasi
| Battery Type | C Battery, D Battery, 9V Battery, AA Battery, AAA Battery, Button Battery, 21700 Li-ion Battery, 18650 Li-ion Battery, 16340 Li-ion Battery |
|---|---|
| Body Material | ABS |
| Gauge Width (cm) | 2 |
| Length (cm) | 15 |
| Strap Length (cm) | 8 |
| Strap Material | Silicone |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tak perlu lagi menebak-nebak kondisi baterai Anda. Dengan tester baterai ANENG, Anda bisa dengan mudah mengukur kondisi dan performa baterai dalam hitungan detik. Dibekali dengan magnet untuk pengukuran baterai berbagai jenis dengan mudah. Hadir dengan layar digital yang informatif dan desain portabel yang mudah dibawa, alat ini wajib dimiliki bagi siapa pun yang sering menggunakan perangkat berbasis baterai.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tester Baterai Magnetic Universal Digital Display AA AAA 18650 - BT138
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tester Baterai Magnetic Universal Digital Display AA AAA 18650 - BT138
Fitur
- Menguji Baterai UniversalDapat digunakan untuk menguji baterai dengan tegangan mulai dari 1.2 V hingga 9 V, termasuk jenis 18650, AA, AAA, baterai kancing, dan lainnya. Anda tak perlu memiliki banyak alat, semua bisa diuji dengan satu perangkat praktis ini
- Indikator Digital
Indikator digital menampilkan tegangan baterai secara jelas dan cepat. Anda bisa langsung mengetahui kondisi baterai untuk memutuskan apakah masih layak digunakan atau perlu diganti, tanpa harus menunggu lama
- Tidak Memerlukan Baterai
Alat ini tidak membutuhkan baterai eksternal untuk digunakan. Cukup sambungkan baterai yang ingin Anda uji, dan baterai tester ANENG akan langsung menampilkan hasilnya. Hemat dan efisien dalam satu alat
- Praktis dengan Magnet
Proses pengujian bisa dilakukan dengan mudah. Dibekali dengan magnet Anda hanya perlu menempelkan kedua kutub baterai di bagian atas dan bawah. Penggunaannya lebih praktis dibandingkan baterai tester yang memiliki slot khusus untuk masing-masing baterai
- Desain Portabel
Berukuran kecil dan ringan, cocok dibawa ke mana saja. Sangat berguna untuk dibawa saat bepergian atau digunakan di tempat kerja maupun rumah. Selalu siap kapan pun Anda perlu memeriksa baterai
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/lwP114595788-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
