Spesifikasi
| Battery Type | 1x9V |
|---|---|
| Detector Thickness (mm) | 42.4 |
| Detector Width (mm) | 82.5 |
| Handle Thickness (mm) | 28.8 |
| Handle Width (mm) | 48.3 |
| Length (mm) | 410 |
| Material | ABS |
| Packaging Dimensions (cm) | 44x12x7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pastikan keamanan di setiap titik masuk dengan security metal detector dari ANENG. Mampu mendeteksi logam berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, atau bahkan bom. Didesain dengan teknologi deteksi canggih dan fitur pengaturan sensitivitas yang fleksibel, metal detector ANENG memberikan kontrol maksimal, akurasi tinggi, dan kenyamanan optimal untuk berbagai kebutuhan keamanan. Menggunakan sistem alarm ganda untuk fleksibilitas penggunaan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Security Metal Detector Handheld Adjustable Sensitivity - MD303B
1 x Holster
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Security Metal Detector Handheld Adjustable Sensitivity - MD303B
1 x Holster
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Deteksi Logam PresisiMetal detector ANENG memungkinkan Anda menyesuaikan tingkat sensitivitas deteksi sesuai kebutuhan, mulai dari pemeriksaan umum hingga deteksi benda logam kecil yang tersembunyi. Fitur adjustable sensitivity sangat berguna untuk menyaring deteksi palsu dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai skenario seperti saat digunakan untuk area dengan banyak interferensi logam atau saat pemeriksaan yang memerlukan ketelitian ekstrem
- Fleksibel dengan Alarm Ganda
Sistem alarm ganda menawarkan fleksibilitas penggunaan yang lebih luas. Mode getaran sangat ideal untuk operasi keamanan yang memerlukan ketenangan, seperti di perpustakaan, ruang rapat, atau saat menjaga diskresi dalam pemeriksaan. Sementara itu, mode buzzer memberikan peringatan suara keras yang efektif untuk situasi darurat atau area publik yang ramai. Selain suara dan getaran, dibekali juga dengan lampu LED merah dan hijau sebagai indikator
- Desain Ergonomis
Dirancang dengan pegangan yang nyaman dan bentuk yang ramping, metal detector ini mampu memberikan kenyamanan maksimal. Cocok digunakan selama sesi pemeriksaan panjang tanpa menyebabkan kelelahan. Bobot yang ringan mempermudah mobilitas, sementara kontrol tombol intuitif memudahkan pengoperasian oleh siapa saja
- Aman di Segala Kondisi
Dibuat untuk mendukung berbagai sektor keamanan, metal detector dapat digunakan oleh petugas keamanan profesional, aparat kepolisian, hingga event organizer. Dengan kemampuan mendeteksi berbagai jenis logam mulai dari besi, baja, tembaga, hingga logam campuran. Mampu memberikan fleksibilitas maksimal dalam berbagai skenario pemeriksaan keamanan, baik di dalam ruangan maupun di area terbuka
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Aneng%20Security%20Metal%20Detector%20Handheld%20Adjustable%20Sensitivity/6vP114595247-1.jpg)
