Ximiji Laser Rangefinder Portable

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Auto Instrument Switch-off (minute)3
Auto Laser Switch Off (s)30
Battery Capacity (mAh)360
Data Storage99 Data
Laser ClassClass II
Operating Temperature (°C)-10 to 50
Operating Temperature (°F)14 to 122
Output (mW)<1
ProtectionIP40
Smallest Unit Displayed (mm)1
Storage Temperature (°C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mengukur dengan meteran konvensional terkadang merepotkan. Belum lagi hasilnya yang sering meleset. Kini telah hadir pengukur jarak laser dari XIMIJI sebagai solusinya! Dengan teknologi laser presisi dan beragam mode pengukuran, alat ini hadir sebagai solusi untuk pekerjaan teknis yang menuntut ketelitian tinggi. Desain portabel dan kokoh membuatnya siap digunakan di berbagai kondisi lapangan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x XIMIJI Pengukur Jarak Laser Range Finder Portable 40M - S1
1 x Kabel Micro USB
1 x Lanyard
1 x Pouch
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Pengukuran Laser Akurat
Hanya menekan tombol, XIMIJI bisa mengukur jarak hingga 40 M di kondisi ideal. Pengukurannya memanfaatkan laser line casting untuk memproyeksikan garis lurus dengan akurasi ± 1 mm. Cocok untuk keperluan konstruksi, renovasi, hingga dekorasi rumah
- Mode Pengukuran Lengkap
Alat ini mendukung berbagai jenis pengukuran mulai dari jarak tunggal, luas, volume, hingga tinggi secara tidak langsung menggunakan prinsip Pythagoras. Tersedia tiga titik referensi pengukuran (depan, belakang, dan alas). Tombol pengukuran samping disiapkan agar Anda dapat mengakses fungsi-fungsi ini lebih praktis
- Ganti Satuan dengan Mudah
Bekerja dengan standar yang berbeda bukanlah masalah. Fitur pergantian satuan pada pengukur jarak laser memudahkan Anda beralih antara satuan M, Inch, dan ft dengan satu klik saja. Tak perlu lagi melakukan konversi secara manual. Caranya dengan tekan dan tahan tombol "unit" dan satuan pengukuran akan berubah
- Baca Mudah, Operasi Senyap
Layar LCD besar dengan lampu latar memudahkan Anda membaca hasil pengukuran meskipun berada di area minim cahaya. Mode mute juga tersedia, memungkinkan Anda mematikan suara bip agar pengukuran tetap senyap, cocok untuk lingkungan kerja yang menuntut ketenangan
- Simpan Banyak Data
Anda tidak perlu mencatat hasil pengukuran satu per satu. Alat ini mampu menyimpan hingga 99 data pengukuran secara otomatis. Fitur ini memudahkan Anda dalam mengevaluasi ulang ukuran yang telah dicatat tanpa harus mengulang proses pengukuran di lapangan, sangat berguna untuk proyek berskala besar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan