HiLDA Laser Rangefinder
#Grup produk P114595043
Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±2 |
|---|---|
| Battery Capacity (V) | 3.6 (300mAh) |
| Body Material | ABS |
| Button Material | Soft Rubber |
| Cable Length (cm) | About 20 |
| Dimensions (cm) | 4.6x2.5x10.3 |
| Historical Memory | Stores up to 20 last measurement data |
| Laser Type | Class 2, 635nm, <1mW |
| Maximum measuring distance (m) | 120 |
| Measurement Functions | Single Distance Measurement, Area, Volume, Height (Direct and Indirect Pythagoras), Distance Addition/Subtraction, Continuous Measurement, Min/Max Value |
| Measurement Units | Meter, Inch, Feet, Feet+Inch |
| Operating Temperature (°C) | 0 to +40 |
| Packaging Dimensions (cm) | 17x13x8 |
| Power Type | USB rechargeable (No Battery Needed) |
| Screen Display | 4-Line LCD Screen with Backlight |
| Storage Temperature (°C) | -20 to +50 |
| Water Resistance Level | IP54 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Laser rangefinder profesional dengan jangkauan hingga 120 M, akurasi ± 2mm, dan fungsi Pythagoras cerdas. Dilengkapi layar backlit, memori 20 data, serta USB rechargeable, praktis untuk proyek konstruksi, audit properti, dan pengukuran presisi.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x HILDA Alat Pengukur Professional Meter Laser Range Finder 120M 300mAh - E120
1 x Kabel USB Type C
1 x Pouch Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x HILDA Alat Pengukur Professional Meter Laser Range Finder 120M 300mAh - E120
1 x Kabel USB Type C
1 x Pouch Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Jangkauan Maksimal 120 MCocok untuk proyek konstruksi skala besar, pengukuran interior, dan audit properti dengan presisi ± 2mm. Dirancang untuk menjangkau area luas tanpa kompromi akurasi, ideal bagi arsitek, kontraktor, dan surveyor yang menuntut ketelitian dalam setiap pengukuran
- Fungsi Pythagoras Langsung dan Tidak Langsung
Hitung tinggi atau panjang tak terjangkau dengan akurasi matematis, tanpa perlu tangga atau alat bantu. Hemat waktu dan tenaga saat mengukur dimensi vertikal atau diagonal, cukup arahkan laser, dan biarkan algoritma cerdas menyelesaikan perhitungannya
- Memori 20 Data dan Layar Backlit 4-Baris
Hitung tinggi atau panjang tak terjangkau dengan akurasi matematis, tanpa perlu tangga atau alat bantu. Hemat waktu dan tenaga saat mengukur dimensi vertikal atau diagonal, cukup arahkan laser, dan biarkan algoritma cerdas menyelesaikan perhitungannya
- USB Rechargeable
Tanpa repot ganti baterai, cukup isi ulang dan siap digunakan kapan saja. Solusi hemat dan ramah lingkungan, pengisian daya cepat via USB memastikan alat selalu siap pakai, tanpa biaya tambahan untuk baterai sekali pakai
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
