MILLER ELECTRIC Water Coolant Systems

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Height (inch)7.813
Input Frequency (Hz)50/60
Length (inch)24
Tank Capacity (L)3.8
Width (inch)11.275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Coolmate 1S is a high performance, compact cooler optimized for use with the Syncrowave 212 or the Multimatic 220.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan