BIG DAISHOWA C Centering Cutter

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
H0.6min
Maximum Chamfering Diameter (mm)33
Minimum pilot hole diameter (mm)14
TypeChip: CN0906

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Demonstrates its power in lateral feed chamfering!
Coolant supply for immediate chip evacuation
3-flute type
Feature
Demonstrates its power in lateral feed chamfering!
Coolant supply for immediate chip evacuation
3-flute type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan