KEYENCE Sensor proximity Seri EM
#Grup produk P114558501
Spesifikasi
| Ambient Humidity (% RH) | 35 to 95 (Tanpa kondensasi) |
|---|---|
| Current Consumption (mA) | 12 atau kurang |
| Detectable Object | Logam besi (lihat Karakteristik logam non besi) |
| Detection Range (mm) | 1.2 ±10% |
| Diameter (mm) | 5.4 |
| Display Indicator | LED Merah |
| Enclosure Rating | IP67 |
| Histeresis (%) | Maks. 10 dari jarak deteksi |
| Material (gland packing) | -25 hingga +80 (Tanpa pembekuan) |
| Operation Mode | N.O. |
| Output | NPN |
| Output Kontrol | NPN/PNP: Maks. 200 mA (40 V), Voltase residu: Maks. 1 V |
| Response Frequency (kHz) | 1.2 |
| Standard Target (mm) | 6x6 (besi, t=1 mm) |
| Supply Voltage (V) | 10,8 hingga 30 DC, ripple (P-P) 10 % atau kurang*1 |
| Temperature Characteristics (°C) | ±10% maks. jarak deteksi pada +23, dalam rentang -10 hingga +70 |
| Type | Berpelindung Silindris |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































