ESCO Cutting Wheel Ultra-Thin (10 Pieces) (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2233-97
Suitable MaterialIron

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sharp sharpness High quality aluminum oxide abrasive grains Safe double-sided reinforcement type For cutting iron, stainless steel and other metals
Feature
Specification
* Particle size: # 60 * Quantity: 10 sheets * Size: DIA125 x 1.3 x 22mm hole * Maximum rotation speed: 12250rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan