ESCO Rotating Center (Load Type) EA817AN Series (Live Center Mesin Bubut)

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9286-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: Steel*Size (mm): A/104, B/140, C/259.5 D/158, d/80, L/503.5 M/11.5*Angle α: 60°*Weight (kg): 28.75*Maximum workpiece weight (kg): 12200*Maximum rotation speed (rpm): 600*Runout accuracy: 0.005mm (TIR)*Uses two large anti-bearing bearings to maintain high precision*High rigidity and compact size*Ultra-high precision*Excellent wear resistance and durability*Compatible with large machines

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan