ESCO Tap Holder M4-M12 / 90mm (Gagang Tap)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7938-92
Grasp width (mm)3~8
Handle Length (mm)127
Holder Diameter (mm)22
Mass (g)220
Overall Length (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan