ESCO Tap Holder M1-M6 / 65mm (Gagang Tap)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7938-91
Grasp width (mm)2~5
Mass (g)90
Overall Length (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan