ESCO Tap Holder M1-M3.5 / 50mm (Gagang Tap)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7938-90
Grasp width (mm)1~2.8
Handle Length (mm)57
Holder Diameter (mm)11
Mass (g)30
Overall Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can adjust the tap range step by step to the optimum size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan