ESCO Hand tap (ISO)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialHSS
Nominal SizeM2.5x0.45
Overall Length (mm)40
Width (mm)2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible work materials Steel (<800N/mm²), cast iron, aluminum, copper, brass, plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan