ESCO Free hole saw

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2232-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Shank diameter (mm): DIA10 * Size (mm): DIA50-110 * Cutting depth: 0-33mm with bimetal hole saw installed: DIA65: 34mm, DIA75: 38mm, DIA100: 38mm * Drilling capacity: Gypsum board thickness: 12mm Control panel thickness: 12mm Keikal board thickness: 6mm * Body size: DIA153 x 283 (H) mm * Weight: 1.05kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan