ESCO Carbide tipped saw (general metal / bass blade)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2234-46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For mild steel materials
Feature
Specification
* Diameter (mm): 180 * Hole diameter (mm): 20 * Blade thickness (mm): 1.9 * Number of ridges: 38 (bass blade) * Maximum rotation speed: 4400 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan