ESCO Carbide tipped saw (for stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Suitable MaterialStainless steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For stainless steel
Feature
Specification
* Diameter (mm): 180 * Hole diameter (mm): 20 * Blade thickness (mm): 1.8 * Number of ridges: 56 * Maximum rotation speed: 4400 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan