ESCO Carbide tipped saw (for aluminum sash)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Suitable MaterialAluminum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diameter (mm): 260 * Hole diameter (mm): 25.4 * Blade thickness (mm): 1.6 * Number of ridges: 80 * Maximum rotation speed: 5900 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan