ESCO Carbide Tip Saw

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.8
Diameter (mm)230
Hole Diameter (mm)25.4
Number of Threads36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High durability is achieved by embedding the carbide tip at an angle. Highly durable tipped saw.
Weeds, grass, bush

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan