ESCO Carbide Tip Saw

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)2.2
Diameter (mm)230
Hole Diameter (mm)25.4
Number of Threads36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A knobbed tipped saw. Comes with a shock absorbing guard to firmly protect the chips. Ideal for mowing in uncultivated and wasteland areas.
Weeds, grass, bush

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan