ESCO Brush for electronic devices (ESD)

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Static electricity dissipation
Feature
Specification
* Brush material: Nylon * Handle material: Plastic (conductive) * Brush size (mm): 9.5 x 130 * Hair length (mm): 19 * Wire diameter (mm): 0.4 * Overall length (mm): 250 * Line: 1 line

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan