ESCO [Stainless Steel] Pipe Tap

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsCompatible with: Stainless steel, copper, thermoplastics
AccuracyJIS2
Length (mm)24
Mass (g)370
MaterialHSS
Nominal SizeRp1\"x11
Number of Flutes4
Overall Length (mm)95
Screw Length (mm)45
Shank Diameter (mm)26
Teeth SpacingBiting: 4P
Width (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for hard-to-cut materials such as stainless steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan