ESCO [For aluminum alloys] Hand taps (AL-HT series)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AccuracyOH2
Accuracy notationSTD
Length (mm)8
Mass (g)25
MaterialHSS
Nominal SizeM10x1.25
Number of Flutes3
Overall Length (mm)75
Screw Length (mm)32
Shank Diameter (mm)7
Width (mm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for aluminum and other light alloy rolled materials.
*The engraving varies depending on the size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan