ESCO # 120 . 8x10mm / 3mm shaft Rubber whetstone with shaft (soft)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7931-72
Abrasive Grain Size#120
Mass (g)2.5
Suitable MaterialSteel, stainless steel, cast iron, titanium
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan