ESCO # 100 . 8x 8mm / 3mm shaft Rubber whetstone with shaft (hard)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7931-60
Abrasive Grain Size# 100 (equivalent)
Mass (g)2.8
Suitable MaterialSteel, stainless steel, cast iron, titanium
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan