MINITOR Precision cobalt grinding wheel SA # 120

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Abrasive GrainSA
Abrasive Grain Size120
ColorBlue
Mass (g)18
Outer Diameter (mm)3
Overall Length (mm)38
ShapeColumn
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel
Trusco Part No.498-9465
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan