OSG For insert screws + hand tap + HL-HT + screw type: U

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp569.900
Spesifikasi
Accuracy1b
Length (mm)Protruding center: 0.9
MaterialHeiss
Nominal SizeNO.2-56UNC
Number of Flutes3
Overall Length (mm)44
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screw Length (mm)16
ShapeWith protruding center
Thread SizeNO.2-56UNC
Thread per Inch56
Type Of ThreadUNC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan