YANASE GP Sander Slit Kevlar

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#180
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thread Diameter (mm)M10
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for deburring work with a disc grinder. Easy work with a disc grinder or straight grinder. Very convenient for polishing uneven surfaces of wood and metal and removing fluff.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan